Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou 5,5

Č. pol.: 660701 5,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 124 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka čepele b 5,5 mm
    Hrúbka čepelí a 1 mm
    Dĺžka čepele 100 mm
    Celková dĺžka 200 mm
    Šesťhran pre kľúčové pomôcky 8 mm
    Výstupný profil Plochý skrutkovač
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 660701 5,5
    EAN/GTIN 4045197951441
    Číslo výrobcu 660701 5,5

    Popis

    Prevedenie:

    Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. 6-hranná čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaný povrch. Chrómované vrchné hroty na optimálnu ochranu proti korózii.
    Od veľ. 5,5 so 6-hranným nadstavcom ako pomôcka pre kľúč.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou  5,5

    Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou 5,5

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    1 124 kus/y s okamžitým dodaním
    5,01 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    515 kus/y s okamžitým dodaním
    5,30 €
    Výstupný profil Plochý skrutkovač Plochý skrutkovač
    Celková dĺžka 200 205
    Dĺžka čepele 100 100
    Šírka čepele b 5,5 5,5
    Hrúbka čepelí a 1 1
    Šesťhran pre kľúčové pomôcky 8 8
    Druh produktu Skrutkovač Skrutkovač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka