{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 9/32 palec | |
Rozmer cez steny | 7,14 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 10,7 mm | |
Dĺžka | 23 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631105 9/32 | |
EAN/GTIN | 4018754001521 | |
Číslo výrobcu | 01530018 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/4 palca 9/32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
6,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 012 kus/y s okamžitým dodaním
3,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
643 kus/y s okamžitým dodaním
12,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 074 kus/y s okamžitým dodaním
2,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
669 kus/y s okamžitým dodaním
9,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 10,7 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 23 mm | 24,8 mm | 50 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | chrómovaná | chrómovaná | |
Rozmer cez steny | 9/32 palec | 9/32 palec | 9/32 palec | 9/32 palec | 9/32 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |