{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 1/2 palec | |
Rozmer cez steny | 12,7 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 17,3 mm | |
Dĺžka | 23 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631105 1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754001576 | |
Číslo výrobcu | 01530032 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/4 palca 1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
6,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
606 kus/y s okamžitým dodaním
3,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
638 kus/y s okamžitým dodaním
15,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 451 kus/y s okamžitým dodaním
2,84 €
1,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
675 kus/y s okamžitým dodaním
11,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 17,3 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 23 mm | 24,8 mm | 50 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | chrómovaná | chrómovaná | |
Rozmer cez steny | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |