{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 3/8 palec | |
Rozmer cez steny | 9,53 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 13,7 mm | |
Dĺžka | 23 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631105 3/8 | |
EAN/GTIN | 4018754001552 | |
Číslo výrobcu | 01530024 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/4 palca 3/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
6,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
621 kus/y s okamžitým dodaním
3,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
337 kus/y s okamžitým dodaním
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
604 kus/y s okamžitým dodaním
2,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 021 kus/y s okamžitým dodaním
10,50 €
5,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 13,7 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 23 mm | 24,8 mm | 50 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | |
Rozmer cez steny | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |