{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 11/32 palec | |
Rozmer cez steny | 8,73 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 12,7 mm | |
Dĺžka | 23 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631105 11/32 | |
EAN/GTIN | 4018754001545 | |
Číslo výrobcu | 01530022 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/4 palca 11/32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
6,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 032 kus/y s okamžitým dodaním
3,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
411 kus/y s okamžitým dodaním
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 253 kus/y s okamžitým dodaním
2,51 €
1,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
470 kus/y s okamžitým dodaním
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 12,7 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 23 mm | 24,8 mm | 50 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | chrómovaná | chrómovaná | |
Rozmer cez steny | 11/32 palec | 11/32 palec | 11/32 palec | 11/32 palec | 11/32 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |