{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 3/16 palec | |
Rozmer cez steny | 4,76 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 7,6 mm | |
Dĺžka | 23 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631105 3/16 | |
EAN/GTIN | 4018754001491 | |
Číslo výrobcu | 01530012 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/4 palca 3/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
5,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
607 kus/y s okamžitým dodaním
12,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
667 kus/y s okamžitým dodaním
9,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 7,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 23 mm | 50 mm | 50 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | |
Rozmer cez steny | 3/16 palec | 3/16 palec | 3/16 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |