{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 7/16 palec | |
Rozmer cez steny | 11,11 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 15,8 mm | |
Dĺžka | 23 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631105 7/16 | |
EAN/GTIN | 4018754001569 | |
Číslo výrobcu | 01530028 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-hranná vložka, 1/4 palca 7/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním
6,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
604 kus/y s okamžitým dodaním
3,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
595 kus/y s okamžitým dodaním
15,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
652 kus/y s okamžitým dodaním
2,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
656 kus/y s okamžitým dodaním
10,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 15,8 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 23 mm | 24,8 mm | 50 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | chrómovaná | chrómovaná | |
Rozmer cez steny | 7/16 palec | 7/16 palec | 7/16 palec | 7/16 palec | 7/16 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |