{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 9/16 palec | |
Rozmer cez steny | 14,29 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 18,8 mm | |
Dĺžka | 24 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631105 9/16 | |
EAN/GTIN | 4018754001583 | |
Číslo výrobcu | 01530034 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/4 palca 9/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
6,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
615 kus/y s okamžitým dodaním
4,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
658 kus/y s okamžitým dodaním
15,55 €
9,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
668 kus/y s okamžitým dodaním
11,71 €
5,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
635 kus/y s okamžitým dodaním
2,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 18,8 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 24 mm | 24,8 mm | 50 mm | 50 mm | 24,8 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | |
Rozmer cez steny | 9/16 palec | 9/16 palec | 9/16 palec | 9/16 palec | 9/16 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |