{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 5 mm | |
Dĺžka kľúča L | 100 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 4 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 6 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613900 5 | |
EAN/GTIN | 4045197441553 | |
Číslo výrobcu | 613900 5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Očkoploché kľúče, fosfátovaný, Rozmer cez steny: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
4,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
797 kus/y s okamžitým dodaním
4,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 4 mm | 4 mm |
Povrch | fosfátovaný | chrómovaná |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 100 mm | 100 mm |
Rozmer cez steny | 5 mm | 5 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |