{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Dĺžka kľúča L | 170 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 6,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 11 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613900 13 | |
EAN/GTIN | 4045197348678 | |
Číslo výrobcu | 613900 13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoploché kľúče, fosfátovaný, Rozmer cez steny: 13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
300 kus/y s okamžitým dodaním
4,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 584 kus/y s okamžitým dodaním
4,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 847 kus/y s okamžitým dodaním
8,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Povrch | fosfátovaný | chrómovaná | matne chrómované |
Dĺžka kľúča L | 170 mm | 170 mm | 160 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |