{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 16 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 18 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 201 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 36 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 40 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 7 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610950 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197159298 | |
Číslo výrobcu | 610950 16X18 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 16X18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 517 kus/y s okamžitým dodaním
4,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním
4,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
993 kus/y s okamžitým dodaním
3,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 210 kus/y s okamžitým dodaním
7,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 201 | 201 | 170 | 220 |
Rozmer cez steny 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rozmer cez steny 2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |