{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 14 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 201 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 33 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 39 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 6 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610950 14X17 | |
EAN/GTIN | 4045197442420 | |
Číslo výrobcu | 610950 14X17 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 14X17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 096 kus/y s okamžitým dodaním
4,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
312 kus/y s okamžitým dodaním
4,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 668 kus/y s okamžitým dodaním
2,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 630 kus/y s okamžitým dodaním
6,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximálna výška rozovretia h | 6 | 6 | 7 | 6 |
Dĺžka kľúča L | 201 | 201 | 165 | 205 |
Rozmer cez steny 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Rozmer cez steny 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |