{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 14 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 15 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 186 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 33 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 35 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 6 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610950 14X15 | |
EAN/GTIN | 4045197159274 | |
Číslo výrobcu | 610950 14X15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, chrómovaná, Rozmery kľúčov: 14X15mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 988 kus/y s okamžitým dodaním
3,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
782 kus/y s okamžitým dodaním
3,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 875 kus/y s okamžitým dodaním
5,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 186 mm | 186 mm | 190 mm |
Rozmer cez steny 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |