{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 34 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 36 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 325 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 75 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 80 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 10 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610900 34X36 | |
EAN/GTIN | 4045197384362 | |
Číslo výrobcu | 610900 34X36 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 34X36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
17,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
349 kus/y s okamžitým dodaním
19,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 325 | 325 |
Rozmer cez steny 1 | 34 | 34 |
Rozmer cez steny 2 | 36 | 36 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |