{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 24 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 26 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 265 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 54 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 58 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 9 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610900 24X26 | |
EAN/GTIN | 4045197384287 | |
Číslo výrobcu | 610900 24X26 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč 24X26
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
8,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
406 kus/y s okamžitým dodaním
8,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
703 kus/y s okamžitým dodaním
€ 10,85
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | nie | nie |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 graden |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 graden |
maximálna výška rozovretia h | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Dĺžka kľúča L | 265 mm | 265 mm | 270 mm |
Rozmer cez steny 2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Schroefsleutel |