{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 21 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 23 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 245 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 47 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 51 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 8 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610900 21X23 | |
EAN/GTIN | 4045197384256 | |
Číslo výrobcu | 610900 21X23 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč 21X23
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním
5,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
914 kus/y s okamžitým dodaním
7,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
370 kus/y s okamžitým dodaním
9,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 245 mm | 245 mm | 250 mm |
Rozmer cez steny 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Rozmer cez steny 2 | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |