{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zubov na palec | 4,5 - 5,5 | |
Priemer | 86 mm | |
odporúčané otáčky Oceľ | 100 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 50 min-1 | |
odporúčané otáčky Hliník | 150 min-1 | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589030 86 | |
EAN/GTIN | 082472300543 | |
Číslo výrobcu | 3005454L |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bimetálová dierových píla, Priemer: 86mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
32,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
23,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky Hliník | 150 min-1 | 150 min-1 |
odporúčané otáčky INOX | 50 min-1 | 50 min-1 |
odporúčané otáčky Oceľ | 100 min-1 | 100 min-1 |
Zubov na palec | 4,5 - 5,5 | 4 / 6 |
Priemer | 86 mm | 86 mm |
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla |