{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zubov na palec | 4,5 - 5,5 | |
Priemer | 140 mm | |
odporúčané otáčky Oceľ | 60 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 30 min-1 | |
odporúčané otáčky Hliník | 85 min-1 | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589030 140 | |
EAN/GTIN | 082472300888 | |
Číslo výrobcu | 3008888L |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bimetálová dierových píla, Priemer: 140mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
142,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
236 kus/y s okamžitým dodaním
100,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky Hliník | 85 min-1 | 85 min-1 |
odporúčané otáčky INOX | 30 min-1 | 30 min-1 |
odporúčané otáčky Oceľ | 60 min-1 | 60 min-1 |
Zubov na palec | 4,5 - 5,5 | 4 / 6 |
Priemer | 140 mm | 140 mm |
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla |