{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zubov na palec | 4,5 - 5,5 | |
Priemer | 95 mm | |
odporúčané otáčky Oceľ | 90 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 45 min-1 | |
odporúčané otáčky Hliník | 135 min-1 | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589030 95 | |
EAN/GTIN | 082472300604 | |
Číslo výrobcu | 3006060L |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bimetálová dierových píla, Priemer: 95mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
44,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním
32,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky Hliník | 135 min-1 | 135 min-1 |
odporúčané otáčky INOX | 45 min-1 | 45 min-1 |
odporúčané otáčky Oceľ | 90 min-1 | 90 min-1 |
Zubov na palec | 4,5 - 5,5 | 4 / 6 |
Priemer | 95 mm | 95 mm |
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla |