{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zubov na palec | 4,5 - 5,5 | |
Priemer | 76 mm | |
odporúčané otáčky Oceľ | 115 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 55 min-1 | |
odporúčané otáčky Hliník | 170 min-1 | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589030 76 | |
EAN/GTIN | 082472300482 | |
Číslo výrobcu | 3004848L |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Bimetálová dierových píla, Priemer: 76mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
32,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
584 kus/y s okamžitým dodaním
23,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
13,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky Hliník | 170 min-1 | 170 min-1 | 170 min-1 |
odporúčané otáčky INOX | 55 min-1 | 55 min-1 | 55 min-1 |
odporúčané otáčky Oceľ | 115 min-1 | 115 min-1 | 115 min-1 |
Zubov na palec | 4,5 - 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Priemer | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla | Dierovacia píla |