{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zubov na palec | 4,5 - 5,5 | |
Priemer | 29 mm | |
odporúčané otáčky Oceľ | 300 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 150 min-1 | |
odporúčané otáčky Hliník | 450 min-1 | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589030 29 | |
EAN/GTIN | 082472300185 | |
Číslo výrobcu | 3001818L |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bimetálová dierových píla, Priemer: 29mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
17,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
482 kus/y s okamžitým dodaním
13,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky Hliník | 450 min-1 | 450 min-1 |
odporúčané otáčky INOX | 150 min-1 | 150 min-1 |
odporúčané otáčky Oceľ | 300 min-1 | 300 min-1 |
Zubov na palec | 4,5 - 5,5 | 4 / 6 |
Priemer | 29 mm | 29 mm |
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla |