{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zubov na palec | 4,5 - 5,5 | |
Priemer | 32 mm | |
odporúčané otáčky Oceľ | 275 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 140 min-1 | |
odporúčané otáčky Hliník | 410 min-1 | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589030 32 | |
EAN/GTIN | 082472300208 | |
Číslo výrobcu | 3002020L |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Bimetálová dierových píla, Priemer: 32mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
17,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
602 kus/y s okamžitým dodaním
13,23 €
9,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
7,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky Hliník | 410 min-1 | 410 min-1 | 410 min-1 |
odporúčané otáčky INOX | 140 min-1 | 140 min-1 | 140 min-1 |
odporúčané otáčky Oceľ | 275 min-1 | 275 min-1 | 275 min-1 |
Zubov na palec | 4,5 - 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Priemer | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla | Dierovacia píla |