Bimetálová dierových píla, Priemer: 86mm

Č. pol.: 589010 86
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Priemer Cena za kus vrát. DPH
  • Zuby Pro palce: 4 / 6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zuby Pro palce 4 / 6
Priemer 86 mm
Odporúčaná rýchlosť ocele 100 min-1
Odporúčaná rýchlosť INOX 50 min-1
Odporúčaná rýchlosť otáčania alu 150 min-1
Typ výrobku Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 589010 86
EAN/GTIN 4045197798343
Číslo výrobcu 589010 86

Popis

Prevedenie:

Robustná nerozbitná konštrukcia s variabilným ozubením na flexibilnom špeciálnom oceľovom telese (bimetal). Vystužené, pevné dno je vybavené závitom a unášacími otvormi (od ⌀ 32 mm) na bezpečné uchopenie na stopke. Vysoká kvalita zubov HSS, rozmery zubov a nízke výrobné tolerancie zaručujú ten najlepší rezný výkon a dlhú životnosť.
  • Variabilné ozubenie 4/6 zubov na palec pre chod s nízkymi vibráciami.
  • Maximálna hĺbka rezu pre všetky veľkosti 38 mm.
  • Precízne brúsené zuby – Najrýchlejšie pílenie a čisté rezné hrany.

Použitie:

Na stacionárnych vŕtačkách, sústruhoch alebo elektrických ručných vŕtačkách s príslušným počtom otáčok. Na vyrezávanie okrúhlych otvorov z tenko- až hrubostenného materiálu s rovným alebo zvlneným povrchom obrobku. Vhodné pre všetky materiály ako oceľ, ušľachtilá oceľ, mosadz, meď, liatina, ľahký kov, drevo, sadrové a plastové dosky atď. Prívod maziva predlžuje životnosť (kovy).

Odporúčanie:

Použitie rezného oleja napr. č. 084205 veľ. 0,25 predĺži životnosť a umožní rýchlejší pracovný postup.

Poznámka:

Upínacie stopky a dierovacie píly sú kompatibilné so všetkými bežne dostupnými bimetalovými dierovacími pílami, okrem Bosch SDS.
Vŕtacie korunky do kameňa pozri č. 788000.
Vykružovacia korunka z tvrdokovu na oceľ – pozri č. 118400, 118500, 119000.