{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ kefy D1 | 200 mm | |
Šírka kefy | 29 mm | |
⌀ otvoru d1 | 50 mm | |
⌀ redukčného krúžku | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 48 mm | |
maximálne otáčky | 6 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 570100 200X38 | |
EAN/GTIN | 4017359037157 | |
Číslo výrobcu | 365173 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Drôtená kotúčová kefa Oceľový drôt 0,30/0,35 mm, ⌀ kefy D1ךírka osadenia L1: 200X38mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
42,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
61,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka orezania H1 | 48 mm | 48 mm |
⌀ kefy D1 | 200 mm | 200 mm |
Šírka kefy | 29 mm | 29 mm |
maximálne otáčky | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
⌀ redukčného krúžku | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
⌀ otvoru d1 | 50 mm | 50,8 mm |