Drôtená kotúčová kefa Oceľový drôt 0,30/0,35 mm 150X22

Č. pol.: 570100 150X22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1ךírka osadenia L1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ kefy D1 150 mm
    Šírka kefy 20 mm
    ⌀ otvoru d1 40 mm
    ⌀ redukčného krúžku 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
    Dĺžka orezania H1 33 mm
    maximálne otáčky 6 000 min-1
    Druh produktu Okrúhla kefa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 570100 150X22
    EAN/GTIN 4017359037317
    Číslo výrobcu 344172

    Popis

    Prevedenie:

    Vlnitý drôt pevne zalisovaný do oceľového telesa. Veľká hustota osadenia, vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a odolnosť proti opotrebovaniu. Prispôsobenie rôznym upínacím otvorom k dispozícii vďaka vymeniteľným redukčným krúžkom (obsiahnuté v rozsahu dodávky).

    Použitie:

    Použitie na stojanových brúskach a leštičkách alebo strojoch s ohybným hriadeľom.
    Na zdrsňovanie, čistenie, odstraňovanie hrdze, odstraňovanie okovín atď.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka