{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ kefy D1 | 250 mm | |
Šírka kefy | 25 mm | |
⌀ otvoru d1 | 50,8 mm | |
⌀ otvora vŕtateľný do | 80 mm | |
⌀ redukčného krúžku | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 50 mm | |
maximálne otáčky | 3 600 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 570100 250X30 | |
EAN/GTIN | 4017359079966 | |
Číslo výrobcu | 376162 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Drôtená kotúčová kefa Oceľový drôt 0,30/0,35 mm, ⌀ kefy D1ךírka osadenia L1: 250X30mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
52,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
377 kus/y s okamžitým dodaním
30,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka orezania H1 | 50 mm | 50 mm |
⌀ otvora vŕtateľný do | 80 mm | 80 mm |
⌀ kefy D1 | 250 mm | 250 mm |
Šírka kefy | 25 mm | 25 mm |
maximálne otáčky | 3 600 min-1 | 3 600 min-1 |
⌀ redukčného krúžku | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm |
⌀ otvoru d1 | 50,8 mm | 50,8 mm |