{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ kefy D1 | 125 mm | |
Šírka kefy | 20 mm | |
⌀ otvoru d1 | 40 mm | |
⌀ redukčného krúžku | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 27 mm | |
maximálne otáčky | 6 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 570100 125X23 | |
EAN/GTIN | 4017359004616 | |
Číslo výrobcu | 334162 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Drôtená kotúčová kefa Oceľový drôt 0,30/0,35 mm, ⌀ kefy D1ךírka osadenia L1: 125X23mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním
19,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
478 kus/y s okamžitým dodaním
11,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka orezania H1 | 27 mm | 27 mm |
⌀ kefy D1 | 125 mm | 125 mm |
Šírka kefy | 20 mm | 20 mm |
maximálne otáčky | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
⌀ redukčného krúžku | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
⌀ otvoru d1 | 40 mm | 40 mm |