{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ kefy D1 | 300 mm | |
Šírka kefy | 26 mm | |
⌀ otvoru d1 | 50,8 mm | |
⌀ otvora vŕtateľný do | 100 mm | |
⌀ redukčného krúžku | 30 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 60 mm | |
maximálne otáčky | 3 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 570100 300X35 | |
EAN/GTIN | 4017359005453 | |
Číslo výrobcu | 387162 |