{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ kefy D1 | 100 mm | |
Šírka kefy | 19 mm | |
⌀ otvoru d1 | 30 mm | |
⌀ redukčného krúžku | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 23 mm | |
maximálne otáčky | 8 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 570100 100X20 | |
EAN/GTIN | 4017359004463 | |
Číslo výrobcu | 323162 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Drôtená kotúčová kefa Oceľový drôt 0,30/0,35 mm, ⌀ kefy D1ךírka osadenia L1: 100X20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
480 kus/y s okamžitým dodaním
16,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 304 kus/y s okamžitým dodaním
9,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka orezania H1 | 23 mm | 23 mm |
⌀ kefy D1 | 100 mm | 100 mm |
Šírka kefy | 19 mm | 19 mm |
maximálne otáčky | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 |
⌀ redukčného krúžku | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
⌀ otvoru d1 | 30 mm | 30 mm |