Drôtená kotúčová kefa (zelená) Drôt INOX 0,30 mm 200X38

Č. pol.: 570220 200X38
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kefy D1 200 mm
Šírka kefy 29 mm
⌀ otvoru d1 50,8 mm
⌀ redukčného krúžku 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Dĺžka orezania H1 48 mm
maximálne otáčky 6 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 570220 200X38
EAN/GTIN 4067263906513

Popis

Prevedenie:

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do oceľového telesa. Veľká hustota osadenia, vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a odolnosť proti opotrebovaniu. Prispôsobenie rôznym upínacím otvorom k dispozícii vďaka vymeniteľným redukčným krúžkom (obsiahnuté v rozsahu dodávky).

Použitie:

Použitie na stojanových brúskach a leštičkách alebo strojoch s ohybným hriadeľom.
Na zdrsňovanie, čistenie, odstraňovanie hrdze, odstraňovanie okovín atď.