{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Ozubenie skratka | STEEL | |
Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | A1225 | |
Popis tvaru | Valec | |
⌀ hlavy | 12 mm | |
Dĺžka hlavy | 25 mm | |
Celková dĺžka | 65 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 547100 A1225 | |
EAN/GTIN | 4007220937242 | |
Číslo výrobcu | 4007220937242 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Technická fréza ozubenie STEEL − hrubé, HM, Typ: A1225
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
50,02 €
45,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
49,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
54,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | Valec | Valec | Valec |
Celková dĺžka | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ hlavy | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezný materiál | HM | HM AlCrN | AlTiN |
Ozubenie skratka | STEEL | ocel Z | INOX |
Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý | hrubý | hrubý |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |