{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | GARANT Master INOX | |
Ozubenie skratka | INOX | |
Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý | |
Rezný materiál | AlTiN | |
Popis tvaru | Valec | |
⌀ hlavy | 12 mm | |
Dĺžka hlavy | 25 mm | |
Celková dĺžka | 65 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 547500 A1225 | |
EAN/GTIN | 4062406774264 | |
Číslo výrobcu | 547500 A1225 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Technická fréza GARANT Master INOX s povrchovou úpravou hrubý, AlTiN, Typ: A1225
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
54,50 €
36,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
43,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
46,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
49,82 €
35,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ hlavy | 12 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12 mm |
Rezný materiál | AlTiN | HM | HM | HM AlCrN |
Ozubenie skratka | INOX | ocel Z | INOX | ocel Z |
Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý | hrubý | hrubý | hrubý |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |