Technická fréza GARANT Master Steel – hrubý, HM AlCrN, Typ: A1225

Č. pol.: 547400 A1225
Zľava
49,82 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GARANT Master Steel
Ozubenie skratka ocel Z
Stupeň jemnosti ozubenia hrubý
Rezný materiál HM AlCrN
Tvar A1225
Popis tvaru Valec
⌀ hlavy 12 mm
Dĺžka hlavy 25 mm
Celková dĺžka 65 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 547400 A1225
EAN/GTIN 4062406774028
Číslo výrobcu 547400 A1225

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
GG(G)
 

Popis

Prevedenie:

Inovatívna geometria zubov umožňuje veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní súčasne pri pokojnom chode a dobrom vedení. Vysoká kvalita povrchu sa dosahuje vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky). ⌀ stopky 6 mm.
Novo vyvinutá, inovatívna geometria zubov umožňuje vysoký rezný výkon s extrémne hladkým chodom a zároveň veľmi dobrou ovládateľnosťou. Vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky) sa pri hrubovacích a dokončovacích operáciách dosahuje vysoká kvalita povrchu.
S vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre vyššiu odolnosť, menší prívod tepla, lepší odvod triesok.
  • Vysoký úber materiálu.
  • Hladký chod.
  • Vysokoúčinná povrchová úprava pre nízke tepelné zaťaženie, zvýšená odolnosť, lepší odvod triesok.
  • Najmodernejší substrát optimalizovaný pre oceľové materiály.
  • Extrémne prestoje.

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie ocele a liatiny.
Vhodné pre všetky oceľové materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Poznámka:

Materiály so zlou tepelnou vodivosťou: Znížte rýchlosť, aby ste zabránili sfarbeniu frézy na modro a rozmazaniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Technická fréza GARANT Master Steel – hrubý, HM AlCrN, Typ: A1225

Technická fréza GARANT Master Steel – hrubý, HM AlCrN, Typ: A1225

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
49,82 €
35,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
43,36 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
46,76 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
54,50 €
36,20 €
⌀ hlavy 12 mm 12,7 mm 12,7 mm 12 mm
Rezný materiál HM AlCrN HM HM AlTiN
Ozubenie skratka ocel Z ocel Z INOX INOX
Stupeň jemnosti ozubenia hrubý hrubý hrubý hrubý
⌀ stopky 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Druh produktu Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza
Dĺžka hlavy 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka