{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | GARANT Master Steel | |
Ozubenie skratka | ocel Z | |
Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý | |
Rezný materiál | HM AlCrN | |
Tvar | G0820 | |
Popis tvaru | zašpicatený oblúk | |
⌀ hlavy | 8 mm | |
Dĺžka hlavy | 20 mm | |
Celková dĺžka | 60 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 547400 G0820 | |
EAN/GTIN | 4062406774141 | |
Číslo výrobcu | 547400 G0820 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Technická fréza GARANT Master Steel – hrubý, HM AlCrN, Typ: G0820
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
40,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
35,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
37,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
43,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | zašpicatený oblúk | zašpicatený oblúk | zašpicatený oblúk | zašpicatený oblúk |
Celková dĺžka | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 60 mm |
Rezný materiál | HM AlCrN | HM | HM | AlTiN |
Ozubenie skratka | ocel Z | ocel Z | INOX | INOX |
Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý | hrubý | hrubý | hrubý |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dĺžka hlavy | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm |