Technická fréza ozubenie INOX − hrubé G0820

Č. pol.: 547250 G0820
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ozubenie INOX
Ozubenie skratka INOX
Stupeň jemnosti ozubenia hrubý
Rezný materiál HM
Popis tvaru zašpicatený oblúk
⌀ hlavy 8 mm
Dĺžka hlavy 19 mm
Celková dĺžka 64 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 547250 G0820
EAN/GTIN 4062406255084
Číslo výrobcu 547250 G0820

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Popis

Prevedenie:

Inovatívna geometria zubov umožňuje veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní súčasne pri pokojnom chode a dobrom vedení. Vynikajúca tvorba triesok a výsledky viditeľné na povrchu, nízky prenos tepla na materiál (žiadne nábehové farby). ⌀ stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie austenitických ocelí, nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných voči kyselinám, mäkkých titánových zliatin a neželezných kovov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Technická fréza ozubenie INOX − hrubé G0820

Technická fréza ozubenie INOX − hrubé G0820

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
37,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
35,02 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
40,04 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
43,68 €
Popis tvaru zašpicatený oblúk zašpicatený oblúk zašpicatený oblúk zašpicatený oblúk
Celková dĺžka 64 mm 64 mm 60 mm 60 mm
Rezný materiál HM HM HM AlCrN AlTiN
Ozubenie skratka INOX ocel Z ocel Z INOX
Stupeň jemnosti ozubenia hrubý hrubý hrubý hrubý
⌀ stopky 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Dĺžka hlavy 19 mm 19 mm 20 mm 20 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka