{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie INOX | |
Ozubenie skratka | INOX | |
Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý | |
Rezný materiál | HM | |
Popis tvaru | Valec | |
⌀ hlavy | 6 mm | |
Dĺžka hlavy | 18 mm | |
Celková dĺžka | 50 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 547250 A0616 | |
EAN/GTIN | 4045197973870 | |
Číslo výrobcu | 547250 A0616 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Technická fréza ozubenie INOX − hrubé, HM, Typ: A0616
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
24,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
22,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
25,69 €
18,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
28,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | Valec | Valec | Valec | Valec |
Celková dĺžka | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ hlavy | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM AlCrN | AlTiN |
Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý | hrubý | hrubý | hrubý |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 18 mm | 18 mm | 16 mm | 16 mm |