{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Ozubenie INOX | |
Skratky zubov | INOX | |
Stupeň jemnosti zubov | hrubý | |
Rezný materiál | HM | |
Popis tvaru | gulatý oblúk | |
Hlava⌀ | 9,6 mm | |
Dĺžka hlavy | 19 mm | |
Celková dĺžka | 64 mm | |
Stopka⌀ | 6 mm | |
Typ výrobku | Technická fréza |
Číslo položky | 547250 F1020 | |
EAN/GTIN | 4045197973979 | |
Číslo výrobcu | 547250 F1020 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technická fréza ozubenie INOX − hrubé, HM, Typ: F1020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
43,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
46,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
46,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
777 kus/y s okamžitým dodaním
29,77 €
17,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
40,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
41,60 €
27,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
49,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | gulatý oblúk | gulatý oblúk | gulatý oblúk | gulatý oblúk | gulatý oblúk | gulatý oblúk | gulatý oblúk |
Celková dĺžka | 64 mm | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Hlava⌀ | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Stupeň jemnosti zubov | hrubý | velmi jemný | velmi hrubé (neželezné kovy/hliník) | stredný | hrubý | stredný | stredný |
Typ výrobku | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |