{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | GARANT Master Steel | |
Ozubenie skratka | ocel Z | |
Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý | |
Rezný materiál | HM AlCrN | |
Tvar | A0820 | |
Popis tvaru | Valec | |
⌀ hlavy | 8 mm | |
Dĺžka hlavy | 20 mm | |
Celková dĺžka | 60 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 547400 A0820 | |
EAN/GTIN | 4062406773908 | |
Číslo výrobcu | 547400 A0820 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Technická fréza GARANT Master Steel – hrubý A0820
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
34,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
29,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
37,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | Valec | Valec | Valec | Valec |
Celková dĺžka | 60 | 64 | 64 | 60 |
Rezný materiál | HM AlCrN | HM | HM | AlTiN |
Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý | hrubý | hrubý | hrubý |
⌀ stopky | 6 | 6 | 6 | 6 |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 20 | 19 | 19 | 20 |