{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Ozubenie skratka | STEEL | |
Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | G1225 | |
Popis tvaru | zašpicatený oblúk | |
⌀ hlavy | 12 mm | |
Dĺžka hlavy | 25 mm | |
Celková dĺžka | 70 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 547100 G1225 | |
Číslo výrobcu | 4007220937082 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Technická fréza ozubenie STEEL − hrubé, HM, Typ: G1225
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
47,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
590 kus/y s okamžitým dodaním
37,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
52,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním
57,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | zašpicatený oblúk | zašpicatený oblúk | zašpicatený oblúk | zašpicatený oblúk |
Celková dĺžka | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ hlavy | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM AlCrN | AlTiN |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |