{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Ozubenie skratka | STEEL | |
Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | A1020 | |
Popis tvaru | Valec | |
⌀ hlavy | 10 mm | |
Dĺžka hlavy | 20 mm | |
Celková dĺžka | 60 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 547100 A1020 | |
EAN/GTIN | 4007220937235 | |
Číslo výrobcu | 4007220937235 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Technická fréza ozubenie STEEL − hrubé, HM, Typ: A1020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
39,10 €
35,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
39,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
42,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | Valec | Valec | Valec |
Rezný materiál | HM | HM AlCrN | AlTiN |
Ozubenie skratka | STEEL | ocel Z | INOX |
Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý | hrubý | hrubý |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 20 mm | 20 mm | 20 mm |