{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Ozubenie skratka | STEEL | |
Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | G0618 | |
Popis tvaru | zašpicatený oblúk | |
⌀ hlavy | 6 mm | |
Dĺžka hlavy | 18 mm | |
Celková dĺžka | 55 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 547100 G0618 | |
EAN/GTIN | 4007220936979 | |
Číslo výrobcu | 4007220936979 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Technická fréza ozubenie STEEL − hrubé, HM, Typ: G0618
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
27,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
23,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
27,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
30,06 €
19,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | zašpicatený oblúk | zašpicatený oblúk | zašpicatený oblúk | zašpicatený oblúk |
Celková dĺžka | 55 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ hlavy | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM AlCrN | AlTiN |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 18 mm | 20 mm | 18 mm | 18 mm |