{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Ozubenie skratka | STEEL | |
Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | G1020 | |
Popis tvaru | zašpicatený oblúk | |
⌀ hlavy | 10 mm | |
Dĺžka hlavy | 20 mm | |
Celková dĺžka | 60 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 547100 G1020 | |
Číslo výrobcu | 4007220937013 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Technická fréza ozubenie STEEL − hrubé, HM, Typ: G1020
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
28,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
42,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
46,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
41,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | zašpicatený oblúk | zašpicatený oblúk | zašpicatený oblúk | zašpicatený oblúk |
⌀ hlavy | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý | hrubý | velmi jemný | stredný |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |