Plochý uholník nehrdzavejúci, presnosť 1, Dĺžka ramien: 150X100mm

Č. pol.: 451030 150X100

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 45,70 € PU (ks)
  • 28,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
523 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka ramien Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 875
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 875
Dĺžka ramien 150×100 mm
Presnosť 1
Pravoúhlosť 0,018 mm
Prierez ramena 30×6 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Druh produktu Plochý uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 451030 150X100
EAN/GTIN 4045197444103
Číslo výrobcu 451030 150X100

Popis

Prevedenie:

Vysoké hrany a ploché strany presne brúsené. Skúšobné plochy jemne brúsené. Uholník z nehrdzavejúcej ocele, plne kalený a zbavený pnutí.
Dodávka v plastovom boxe.

Použitie:

Pre kontrolu a najpresnejšiu prácu.

Přesnost:

DIN 875/1 − uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,015 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Plochý uholník nehrdzavejúci, presnosť 1, Dĺžka ramien: 150X100mm

Plochý uholník nehrdzavejúci, presnosť 1, Dĺžka ramien: 150X100mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
523 kus/y s okamžitým dodaním
20,84 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním
86,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
833 kus/y s okamžitým dodaním
15,38 €
Presnosť 1 0 2
Norma DIN 875 DIN 875 DIN 875
Pravoúhlosť 0,018 mm 0,008 mm 0,035 mm
Prierez ramena 30×6 mm 30×6 mm 25×5 mm
Dĺžka ramien 150×100 mm 150×100 mm 150×100 mm
Druh produktu Plochý uholník Plochý uholník Plochý uholník

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka