{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 875 | |
Dĺžka ramien | 200×130 mm | |
Presnosť | 1 | |
Pravoúhlosť | 0,02 mm | |
Prierez ramena | 30×7 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Plochý uholník |
Číslo položky | 451030 200X130 | |
EAN/GTIN | 4045197444165 | |
Číslo výrobcu | 451030 200X130 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Plochý uholník nehrdzavejúci, presnosť 1, Dĺžka ramien: 200X130mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
282 kus/y s okamžitým dodaním
33,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
99,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
511 kus/y s okamžitým dodaním
19,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Presnosť | 1 | 0 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Balenie | stabilný box | stabilný box | |
Pravoúhlosť | 0,02 mm | 0,009 mm | 0,04 mm |
Prierez ramena | 30×7 mm | 30×7 mm | 30×6 mm |
Dĺžka ramien | 200×130 mm | 200×130 mm | 200×130 mm |
Druh produktu | Plochý uholník | Plochý uholník | Plochý uholník |