{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 875 | |
Dĺžka ramien | 400×265 mm | |
Presnosť | 1 | |
Pravoúhlosť | 0,03 mm | |
Prierez ramena | 45×10 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Plochý uholník |
Číslo položky | 451030 400X265 | |
EAN/GTIN | 4045197444141 | |
Číslo výrobcu | 451030 400X265 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plochý uholník nehrdzavejúci, presnosť 1, Dĺžka ramien: 400X265mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
179,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
47,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Presnosť | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 |
Pravoúhlosť | 0,03 mm | 0,06 mm |
Prierez ramena | 45×10 mm | 35×7 mm |
Dĺžka ramien | 400×265 mm | 400×200 mm |
Druh produktu | Plochý uholník | Plochý uholník |