{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 875 | |
Dĺžka ramien | 250×165 mm | |
Presnosť | 1 | |
Pravoúhlosť | 0,023 mm | |
Prierez ramena | 35×7 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Plochý uholník |
Číslo položky | 451030 250X165 | |
EAN/GTIN | 4045197444127 | |
Číslo výrobcu | 451030 250X165 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plochý uholník nehrdzavejúci, presnosť 1, Dĺžka ramien: 250X165mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
40,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
366 kus/y s okamžitým dodaním
25,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Presnosť | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Pravoúhlosť | 0,023 mm | 0,045 mm |
Prierez ramena | 35×7 mm | 35×7 mm |
Dĺžka ramien | 250×165 mm | 200×165 mm |
Druh produktu | Plochý uholník | Plochý uholník |