{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 875 | |
Dĺžka ramien | 100×70 mm | |
Presnosť | 1 | |
Pravoúhlosť | 0,015 mm | |
Prierez ramena | 20×5 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Plochý uholník |
Číslo položky | 451030 100X70 | |
EAN/GTIN | 4045197443892 | |
Číslo výrobcu | 451030 100X70 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Plochý uholník nehrdzavejúci, presnosť 1 100X70
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
823 kus/y s okamžitým dodaním
16,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním
65,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 935 kus/y s okamžitým dodaním
12,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
všetky diely | kalené | kalené | |
Presnosť | 1 | 0 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pravoúhlosť | 0,015 | 0,007 | 0,03 |
Prierez ramena | 20×5 | 20×5 | 20×5 |
Dĺžka ramien | 100×70 | 100×70 | 100×70 |
Druh produktu | Plochý uholník | Plochý uholník | Plochý uholník |