{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 875 | |
Dĺžka ramien | 200×130 mm | |
Presnosť | 0 | |
Pravoúhlosť | 0,009 mm | |
Prierez ramena | 30×7 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Plochý uholník |
Číslo položky | 451010 200X130 | |
EAN/GTIN | 4045197444097 | |
Číslo výrobcu | 451010 200X130 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Plochý uholník nehrdzavejúci, presnosť 0 200X130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
98,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
350 kus/y s okamžitým dodaním
32,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
591 kus/y s okamžitým dodaním
19,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Presnosť | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Balenie | stabilný box | stabilný box | |
Pravoúhlosť | 0,009 | 0,02 | 0,04 |
Prierez ramena | 30×7 | 30×7 | 30×6 |
Dĺžka ramien | 200×130 | 200×130 | 200×130 |
Druh produktu | Plochý uholník | Plochý uholník | Plochý uholník |