{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 875 | |
Dĺžka ramien | 75×50 mm | |
Presnosť | 0 | |
Pravoúhlosť | 0,007 mm | |
Prierez ramena | 15×4 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Plochý uholník |
Číslo položky | 451010 75X50 | |
EAN/GTIN | 4045197444066 | |
Číslo výrobcu | 451010 75X50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Plochý uholník nehrdzavejúci, presnosť 0 75X50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
54,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
538 kus/y s okamžitým dodaním
13,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
823 kus/y s okamžitým dodaním
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
všetky diely | kalené | kalené | |
Presnosť | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pravoúhlosť | 0,007 mm | 0,014 mm | 0,028 mm |
Prierez ramena | 15×4 mm | 15×4 mm | 15×5 mm |
Dĺžka ramien | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Druh produktu | Plochý uholník | Plochý uholník | Plochý uholník |