{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 875 | |
Dĺžka ramien | 150×100 mm | |
Presnosť | 0 | |
Pravoúhlosť | 0,008 mm | |
Prierez ramena | 30×6 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Plochý uholník |
Číslo položky | 451010 150X100 | |
EAN/GTIN | 4045197444080 | |
Číslo výrobcu | 451010 150X100 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Plochý uholník nehrdzavejúci, presnosť 0 150X100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním
85,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
852 kus/y s okamžitým dodaním
20,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
822 kus/y s okamžitým dodaním
15,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
všetky diely | kalené | kalené | |
Presnosť | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pravoúhlosť | 0,008 | 0,018 | 0,035 |
Prierez ramena | 30×6 | 30×6 | 25×5 |
Dĺžka ramien | 150×100 | 150×100 | 150×100 |
Druh produktu | Plochý uholník | Plochý uholník | Plochý uholník |